曜日別特売

平型ちょい掛けアイロン台 アルミ

平型ちょい掛けアイロン台 アルミ - 山崎実業平型ちょい掛けアイロン台 アルミ - 山崎実業平型ちょい掛けアイロン台 アルミ - 山崎実業平型ちょい掛けアイロン台 アルミ - 山崎実業平型ちょい掛けアイロン台 アルミ - 山崎実業

ミニハンカチやアップリケの取り付けなど、わざわざアイロン台を出すまでもないちょっとしたアイロンがけにぴったりなサイズ感のアイロンボード。コンパクトなサイズなので本棚やファイルケースにも収まり、置く場所も選びません。裾上げなどの折り目付けやネームタグやアップリケの接着に。

材質表面布:綿100%(アルミコーティング加工)、クッション材:ポリエステル、天板:木質繊維板アルミ質量(g)約255寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×18.5×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547828334991
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする