テレビ裏ハンディワイパースタンド スマート

テレビ裏ハンディワイパースタンド スマート - 山崎実業テレビ裏ハンディワイパースタンド スマート - 山崎実業

気になったときにサッと使いたい掃除用品。テレビ裏に隠しながらスマートに収納できて、毎日のお掃除の時間が快適になります。テレビ裏スペースにハンディワイパーを隠して収納。テレビ周りをすっきりと整理整頓することが
できます。テレビボードに置くだけでもスタイリッシュに収納できます。薄型テレビの壁付け用背面VESA規格ネジ穴に対応。

付属品テレビ背面固定ネジ6種(M4×10mm・M4×15mm・M6×10mm・M6×15mm・M8×15mm・M8×20mm)×各1 M4ネジ用ワッシャー×1 六角レンチ×1材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)約320寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.3×6.3×16耐荷重(g)約250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547828494992
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

テレビ裏ハンディワイパースタンド スマート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする