山崎実業
神札ホルダー タワー
神札や破魔矢の定位置に!壁に木ネジで固定するだけ。神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札や破魔矢を一緒に収納することができます。
質量(g)
約240
耐荷重(kg)
約1
付属品
木ネジ×2
材質
本体:スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×4×8
内寸(cm)
約W24.5×D3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54783165
5024
ホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
54783174
5025
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください