マグネットスプレーフック プレート 2個組

マグネットスプレーフック プレート 2個組 - 山崎実業マグネットスプレーフック プレート 2個組 - 山崎実業

スプレーやハンガーを好きな場所に収納できる!向きを変えて使える2個組のスプレーフック。洗濯機横や冷蔵庫横、必要な場所にスプレーを設置できるスプレーフックです。横向きにすればハンガーフックとしてもお使いいただけます。コンパクトなので、設置場所を選びません。掃除用具をまとめて収納。キッチン小物も掛けられます。S字フックを掛けても便利!横でも縦でも使用可能!

材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約60対応取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×3.5×7耐荷重(g)約500(1個あたり)内寸(cm)フック内寸:約W2.8×D2.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547836465074
960
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする