乾きやすい風呂蓋スタンド タワー

乾きやすい風呂蓋スタンド タワー - 山崎実業

隙間を空けて乾きやすく干せる、風呂蓋スタンド! 浮かせているので底がぬめらずお手入れも簡単。風通し良く収納できるので乾きやすく収納できます。接地面が少ないので、床のお掃除もラクラク。シャッタータイプの風呂蓋も丸めずに広げて収納できるので、カビやぬめりが発生しにくく快適です。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン質量(g)約875耐荷重(kg)約5対応厚さ約2.5cmまでの風呂蓋収納数風呂蓋3枚まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.5×13×30.5内寸(cm)収納部内寸(1間隔あたり):約W25×D2.5×H25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547837345083ホワイト
オープン
取扱い終了
547837435084ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする