コンパクトティッシュケース タワー

コンパクトティッシュケース タワー - 山崎実業コンパクトティッシュケース タワー - 山崎実業コンパクトティッシュケース タワー - 山崎実業コンパクトティッシュケース タワー - 山崎実業

袋入りのソフトパック対応のコンパクトなティッシュケース。シンプルなデザインで置く場所を選びません。エコなソフトパックのサイズにピッタリと合うティッシュケース。コンパクトなサイズ感なので置くスペースも取りません。木ネジで壁に取り付け可能。ソフトパック300枚(150組)まで対応。

対応
対応ティッシュ:枚数300枚(150組)までの袋入りティッシュペーパー(ソフトパック)※箱ティッシュは対応していません。
取付可能な壁面:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
質量(g)約195付属品木ネジ×4材質本体・台座:ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.5×11.5×5.5耐荷重(g)約500内寸(cm)約W20.5×D10.5×H4.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547838295092ホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
547838385093ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コンパクトティッシュケース タワー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする