トップ工業
先端工具用ホルダー(対辺6.35mm六角シャンク用)
シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。
バラバラにならず持ち運びに便利。選べる3色。
用途
先端工具(対辺6.35mmの六角シャンク)の収納に
仕様
対辺6.35mm 六角シャンク専用
質量(g)
15
全長(mm)
107
内容量
1個
注意
※対辺6.35mmの六角シャンク専用です。高所作業時の携帯用としてのご使用は、危険ですのでやめてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54778159
EH-45B
ブルー
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
54778168
EH-45Y
イエロー
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54778177
EH-45G
グリーン
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください