トップ工業
ソケットレール (差込角12.7mm)
樹脂製で超軽量。
ソケットレンチ用ソケットの収納に。
レール両端に壁掛け用穴付き。
Oリングとピンを付けたまま、インパクト用ソケットも収納できます。
用途
ソケットレンチ用ソケットの収納に、インパクト用ソケットも収納できます。
差込角(mm)
12.7
クリップの色
レッド
内容量
1個
注意
※逆さまにした状態でソケットを保管しないでください。ソケットが抜け落ちる恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
クリップ数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54778204
R-4200
200
30
7
64-8657-39
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
54778213
R-4250
250
35
9
64-8657-40
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください