TRUSCO
ドンキーカート 2段式片袖タイプ ハンドストッパー付
ハンドルのレバーを下げている間はストッパーが解除されており、レバーから手をはなすとストッパーがかかります。
用途
ピッキング作業に適しています。
組立時間
2人30分
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54985885
104NHS
150
480
740
145
660
860
100
スチール
スチール
¥
67,580
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
54985919
304NHS
300
615
915
205
735
950
130
スチール
スチール
¥
83,050
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
当日出荷
54985937
404NHS
300
440
1190
220
740
940
130
スチール
スチール
¥
115,470
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
50日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください