TRUSCO
ルートバン500用スタッキング台車
500番シリーズのルートバンを積み重ねて収納できます。
用途
ルートバンの保管・移動に最適です。
長さ(mm)
564
幅(mm)
434
高さ(mm)
1331
均等荷重(kg)
80
キャスター径(Φmm)
65
アズワン品番
64-8665-62
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54985989
RV500STC
¥
30,020
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
50日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません