曜日別特売

ルートバン600用スタッキング台車

ルートバン600用スタッキング台車 - TRUSCOルートバン600用スタッキング台車 - TRUSCOルートバン600用スタッキング台車 - TRUSCOルートバン600用スタッキング台車 - TRUSCO

600番シリーズのルートバンを積み重ねて収納できます。

用途ルートバンの保管・移動に最適です。長さ(mm)660幅(mm)465高さ(mm)1331均等荷重(kg)80キャスター径(Φmm)65アズワン品番64-8665-67内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54985998RV600STC
30,020
25,980
28,578(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする