セキスイ
カモフラージュテープ N738OD
ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。
用途
仮止め、養生用に。
内容量
1巻
注意
※直射日光、高温多湿を避け平らなところに保管願います。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54986034
N738OD3
迷彩G
50
25
0.11
¥
2,588
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
54986043
N738OD5
迷彩G
75
25
0.11
¥
3,870
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
54986059
N738OD7
迷彩G
100
25
0.11
¥
5,154
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください