曜日別特売

オーバーコートテープ (保護テープ)

オーバーコートテープ (保護テープ) - 日東エルマテリアルオーバーコートテープ (保護テープ) - 日東エルマテリアルオーバーコートテープ (保護テープ) - 日東エルマテリアルオーバーコートテープ (保護テープ) - 日東エルマテリアルオーバーコートテープ (保護テープ) - 日東エルマテリアルオーバーコートテープ (保護テープ) - 日東エルマテリアルオーバーコートテープ (保護テープ) - 日東エルマテリアルオーバーコートテープ (保護テープ) - 日東エルマテリアル
(1件のレビュー)

透明性に優れます。
機械的強度、耐久性に優れます。
はく離紙付きのため貼りやすいです。
水、油、薬品に対する耐性に優れます
蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)

用途
蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用
フロア表示の保護
AGV磁気テープの保護
その他、汚れや破れ防止に
主な用途保護用透明特性耐久性テープ厚さ(mm)0.1
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54986296OC-1251巻125100.1透明13.3N/10mmN/10mm
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
54986305OC-501巻50100.1透明-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
54986314OC-751巻75100.1透明13.3N/10mmN/10mm
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
24890750OC-501ケース(54巻)50100.1透明-
オープン
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24890759OC-1251ケース(18巻)125100.1透明13.3N/10mmN/10mm
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
85525985OC-50-21巻5020.1透明-
オープン
579
637(税込)
当日出荷
85525994OC75-21巻7520.1透明-
オープン
869
956(税込)
当日出荷
85526010OC125-21巻12520.1透明-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54986314
2024-06-03
用途: オートバイ保護
製造業

厚みありしっかりしてるが、柔軟性が少ないため曲部には向いていなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする