アクティブユニット

アクティブユニット - JEJアステージ

細かなネジ・釘等の部品収納に便利です。「ベルトフック付きミニケース」はナチュラルカラーで中身の確認ができます。また、取り外しができ、腰のベルトに取付ができます。ハンドル左脇にはΦ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーがついています。

用途ネジ・釘など細かなパーツの種別保管に便利です。材質PP幅(mm)305質量(kg)0.9グレー高さ(mm)290奥行(mm)70仕切数(個)6ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)96×73×65(ミニケースM)、145×73×65(ミニケースL)、290×73×65(ロングケースLL)RoHS指令(10物質対応)対応収納可能質量(kg)ミニケースM:0.6/ミニケースL:0.8/ロングケースLL:1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54784529AU-MIX
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする