曜日別特売

LED電球

LED電球 - マリンテック

省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
2020年4月新発売!待望のAC電源フリーボルト新設計モデル登場!
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz・150MHz漁業無線機
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
船舶用に開発したAC電源用フリーボルトLED電球です。
船舶特有のサージ電流対策済です。
最新のSAMSUNG製LEDチップ採用
省エネ法2017年度目標基準達成
従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます。
白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が同等となる計算です。
夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
周波数範囲 : 60Hz専用

質量(g)69電圧(V)AC80~240消費電力(W)7電源交流電源(AC)口金E26外径×全長(mm)60×105全光束(Lm)770発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000内容量1個
注意
※本製品の消費電力はAC100V測定時の数値となります。
※本製品は40℃までの環境で使用できます。
機関室など温度が高い場所での使用はお控え下さい。
※本製品は防水仕様ではありませんので
屋外で使用される際は、灯具の中でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54788616MLB7W-AC-B
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする