最新SMD型LED搭載【M3011シリーズ】単色タイプ
白 緑 青 赤 黄 5色からお選びいただけます
3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し
高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります)
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LED採用で360°照らします。
※乾電池は付属しません。
※1秒間隔で点滅
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54788747 | M3011 白 | 62388606 | M3011-W | ![]() | オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 白色 | マリンテック | 1式 | ¥1,398 税込¥1,538 | 品番が変更になりました |
| 54788765 | M3011 緑 | 62388615 | M3011-G | ![]() | オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 緑色 | マリンテック | 1式 | ¥1,398 税込¥1,538 | 品番が変更になりました |
| 54788774 | M3011 青 | 62388597 | M3011-B | ![]() | オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 青色 | マリンテック | 1式 | ¥1,398 税込¥1,538 | 品番が変更になりました |
| 54788783 | M3011 黄 | 62388631 | M3011-Y | ![]() | オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 黄色 | マリンテック | 1式 | ¥1,398 税込¥1,538 | 品番が変更になりました |