オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ

オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ - マリンテックオリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ - マリンテック

最新SMD型LED搭載【M3012シリーズ】2色タイプ
他製品と差別化できます!
0.5秒に2色が交互に点滅します
高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります)
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LED採用で360°照らします。
※乾電池は付属しません。
※1秒間隔で点滅
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。

質量(g)60電源アルカリ電池単3(1.5V)×2本(3V)発光色赤/白 赤/緑 赤/青 青/白 緑/白到達距離(m)最大:約1(※海上の視界条件により異なります)電池寿命10日間(10h/日)サイズ(mm)200×40水深(m)耐防:1内容量1本
注意
※電池の向きを間違えると回路が壊れてしまいますので、ご使用の際は電池の向きをご確認いただきますようお願いいたします
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
点灯色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54788799M3012 赤+白赤+白
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
54788808M3012 赤+緑赤+緑
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
54788817M3012 赤+青赤+青
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
54788826M3012 青+白青+白
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
54788835M3012 緑+白緑+白
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする