最新SMD型LED搭載【M3013シリーズ】3色タイプ
他製品と差別化できます!
1秒に3色で点滅します
高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります)
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LED採用で360°照らします。
※乾電池は付属しません。
※1秒間隔で点滅
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54788844 | M3013 赤+緑+白 | 62388701 | M3013-RGW | ![]() | オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+緑+白 | マリンテック | 1式 | ¥1,598 税込¥1,758 | 品番が変更になりました |
| 54788853 | M3013 赤+青+白 | 62388710 | M3013-RBW | ![]() | オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+青+白 | マリンテック | 1式 | ¥1,598 税込¥1,758 | 品番が変更になりました |
| 54788869 | M3013 青+緑+白 | 62388719 | M3013-BGW | ![]() | オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 青+緑+白 | マリンテック | 1式 | ¥1,598 税込¥1,758 | 品番が変更になりました |
| 54788878 | M3013 赤+青+緑 | 62388728 | M3013-RGB | ![]() | オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+緑+青 | マリンテック | 1式 | ¥1,598 税込¥1,758 | 品番が変更になりました |