100W LEDサーチライト!固定型!前方向を強力に照らします!【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】OEM製品によるコスト削減品※本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっておりますオスラム製3WLED素子を41個搭載 合計123W※最高到達距離 約600m※マリンテック独自の防蝕構造自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済みノイズ対策品1年保証2020年モデル【構成内容】本体、取付金具付 電源ケーブル20cm付