曜日別特売

LED電源 D24V-3A

LED電源 D24V-3A - マリンテックLED電源 D24V-3A - マリンテック

変換電源アダプター3Aまで
AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます
LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。
便利なオス・メスDCプラグ付き
屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません
通電確認ランプ付き
PSE認証品
1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です

質量(g)300周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45定格出力電力(W)72まで内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54788984D24V-3A
5,420
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする