曜日別特売

LED電源 D24V-6A

LED電源 D24V-6A - マリンテック

変換電源アダプター6Aまで
AC100VをDC24Vに変換。144Wまで使用出来ます。
LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。
便利なオス・メスDCラグ付き
屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません
通電確認ランプ付き
PSE認証品
2連テープライト、3連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。

質量(g)700周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)6(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×45×80定格出力電力(W)144まで内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プラグ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54788993D24V-6A外径5.5mm内径2.1mm(センタープラス)
10,763
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする