ウイング
シンワッシャービス ステンレス プラケース入
スッと入る特殊先端形状。
ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。
しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。
さびに強いステンレスSUS410製。
使い易い少量パック。
用途
金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。
材質
ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
11
表面処理
パシペート
穴の形状
十字穴2番
注意
※ご使用環境によっては早期に錆が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54790269
7635
1パック(120本)
4.2×18
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
54790278
7636
1パック(100本)
4.2×25
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
54790287
7637
1パック(80本)
4.2×30
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧