ウイング
タイトフレームビス プラケース入
極太の高低2条ネジがタイトフレームを下地にスムースにガッチリ固定。
高い引抜保持力を保ちながら、木割れせず節があっても楽々打ち込める先端錐先形状。
極太のネジのため多種多様な用途にお使いいただけます。
用途
ガレージ、物置、大型木造建築等木下地のタイトフレームの固定に最適。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
14
表面処理
三価クロメート
ねじ径×長さ(mm)
7.0×55
穴の形状
十字穴3番
内容量
1パック(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54790305
7439
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧