曜日別特売

つやタイヤWAXスプレー(1箱/20本入)

つやタイヤWAXスプレー(1箱/20本入) - 古河薬品工業つやタイヤWAXスプレー(1箱/20本入) - 古河薬品工業

高濃度シリコーン被膜がタイヤ本来の自然な艶を甦らせます。水性タイプなのでタイヤに悪影響がなく、強力なWAX効果でタイヤを長時間保護します。液だれしにくく、よく伸びるので簡単に塗り広げられます。UV吸収剤配合してます。

用途自動車用タイヤの艶出し用。成分シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他液性中性pH値7.3トラスコ品番177-8769質量(g)550容量(kg)0.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5478924622-052
18,400
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする