22052 つやタイヤWAXスプレー(1箱/20本入) 古河薬品工業 54789246

メイン画像

22052 つやタイヤWAXスプレー(1箱/20本入) 古河薬品工業 54789246
22052 つやタイヤWAXスプレー(1箱/20本入) 古河薬品工業 54789246

つやタイヤWAXスプレー(1箱/20本入)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量
1箱(20本)
注文コード
54789246
品番
22052
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

高濃度シリコーン被膜がタイヤ本来の自然な艶を甦らせます。水性タイプなのでタイヤに悪影響がなく、強力なWAX効果でタイヤを長時間保護します。液だれしにくく、よく伸びるので簡単に塗り広げられます。UV吸収剤配合してます。

用途
自動車用タイヤの艶出し用。
成分
シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他
トラスコ品番
177-8769
質量(g)
550
容量(kg)
0.5
pH値
7.3
液性
中性
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする