ドレンプラグリペアキット

ドレンプラグリペアキット - 日平機器ドレンプラグリペアキット - 日平機器
(1件のレビュー)

なめてしまったオイルドレンのネジ山を修正します。オーバーサイズのドレンボルトに変更し再生できます。

全長(mm)20首下長(mm)13付属品パッキン×12枚、タップ×1本質量(g)300内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タップ寸法
寸法HE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像54789264LB-412AM13×P1.517
9,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メイン画像54789273LB-412BM15×P1.519
9,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54789264
2022-05-12
用途: オイル交換時のドレンプラグ交換

アルミ製のオイルパン(特にダイハツ)からオイルを抜く際はいつもドレンプラグを締めすぎないように気を付けていますが、他所からの入庫車でたまにナメかかってしまっている場合に使用しています。
スペアのパッキン(約17×13×1.5)が6個付属してましたが、予備でM13のパッキンを別に購入しておくとより良いと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする