曜日別特売

Z-ZERO プロテクティブスニーカー

Z-ZERO プロテクティブスニーカー - ユニワールドZ-ZERO プロテクティブスニーカー - ユニワールドZ-ZERO プロテクティブスニーカー - ユニワールドZ-ZERO プロテクティブスニーカー - ユニワールドZ-ZERO プロテクティブスニーカー - ユニワールドZ-ZERO プロテクティブスニーカー - ユニワールド
(1件のレビュー)

足を圧迫しすぎない特殊構造で先芯入スニーカーであることを忘れさせるほどの履き心地を実現!
つま先をしっかり保護してくれるスチール製の先芯は長時間履いていても痛くなりにくい新型モールド採用!
カップインソール:約170個もの通気穴を備えた標準装備のカップインソールが蒸れを防ぎ、抜群のクッション性で足を快適に保つ。
耐衝撃・耐圧追機能。JIS T 8101 S種基準相当

用途建設現場・工事現場・運搬規格JIS T 8101 S種基準相当機能クッション性材質(先芯)スチール材質(アッパー)PU甲被タイプ紐タイプ種類セーフティーシューズ靴タイプスニーカー形状ローカット材質(ソール)EVA/合成ゴム内容量1足
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
54798678SZ-01324.5オレンジ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
54798687SZ-01325オレンジ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
54798696SZ-01325.5オレンジ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
54798705SZ-01326オレンジ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
54798714SZ-01326.5オレンジ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
54798723SZ-01327オレンジ
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
-
54798739SZ-01328オレンジ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
54798538SZ-01124.5ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
-
54798547SZ-01125ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
-
54798556SZ-01125.5ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
-
54798565SZ-01126ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
-
54798574SZ-01126.5ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
-
54798583SZ-01127ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
-
54798599SZ-01128ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
-
54798608SZ-01224.5ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
-
54798617SZ-01225ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
-
54798626SZ-01225.5ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
-
54798635SZ-01226ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
-
54798644SZ-01226.5ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
-
54798653SZ-01227ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
-
54798669SZ-01228ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54798538
2021-05-06
用途: 物流倉庫作業
製造業

18足まとめて注文しましたが全てサイズが大きいとの感想でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする