曜日別特売

バランス出力ヘッドフォンアンプ【完成品】

バランス出力ヘッドフォンアンプ【完成品】 - 共立プロダクツ

オーディオ信号をバランス(平衡)出力に変換し、高出力型オペアンプで駆動する、低価格で高音質のヘッドフォンアンプの完成品です。

仕様ノイズ(EIA-A):12μV電源電圧(V)DC5[microUSB(B) コネクタ]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115(突起部を含みません)周波数特性5~96kHz(10mW時)コントロールコントロールノブ×1 (電源スイッチ付ボリューム機能)歪率(%)THD+N:0.016(10mW時)動作電流(mA)200(最大)音声入力Φ3.5mm ステレオミニジャック(3極)・入力インピーダンス 約10kΩ音声出力適合ヘッドフォン バランス駆動型ヘッドフォン(16Ω~)・出力ジャック Φ3.5mm 4極 TRRS / 先端から(L+,R+,L-,R-)最大出力(mW)100内容量1個
注意
※当製品に接続するヘッドフォンまたはイヤホンはバランス駆動型に対応している必要があります。
※一般的なヘッドフォン(非バランス駆動型 Φ3.5 3極式)のものは対応しませんのでご注意ください。
※一般的なヘッドフォンをバランス駆動型ヘッドフォンに改造する 「ヘッドフォン バランス化改造キット / KP-HPC90」を別途ご用意しております。
※改造を考えているヘッドホンが対応できるものかどうかは説明書を見て、お客様自身でご判断くださいますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54798748KP-BHA02
5,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする