防水フレームインナーバッグ ショート

防水フレームインナーバッグ ショート - R250防水フレームインナーバッグ ショート - R250防水フレームインナーバッグ ショート - R250防水フレームインナーバッグ ショート - R250防水フレームインナーバッグ ショート - R250防水フレームインナーバッグ ショート - R250防水フレームインナーバッグ ショート - R250防水フレームインナーバッグ ショート - R250

走行中にさっと中身を取り出せる、便利ポケット。日本人向けショートサイズ。
トップチューブの下側に取り付けます。スマホや補給食等を入れるのに便利。
海外モデルはとかくサイズが大きいため、身長の低い方にはボトルと干渉して付けられませんでした。そんな方用にも使えるように、高さはそのままに、全長を短く仕上げました。
右側のジッパーがメインの荷室用、左側のジッパーは黄色い仕切りの薄めのポケットです。
独自の防水コーティングされたファブリック素材を、縫製ではなく溶着することで完全防水を実現しています。糸による縫製を行を行わず、素材を重ね合わせて溶着させる独自の技術です。
ダウンチューブに取り付けるベルトの位置は、3段階に調整可能。
トップチューブに取り付けるベルトの一番前側は、2段階に調整可能。トップチューブの上につけるバッグのベルトとの干渉を防ぎます。
止水ジッパーを使用しているので、少しの雨なら大丈夫。ジッパーの取っ手は指を入れるだけで引っ張ることのできるタイプ。特に冬のグローブで便利です。
予備バッテリーを入れたときに便利な、コードを通す穴があります。防水性を重視する場合は、ビニールテープなどで塞いでおいてください。
両サイドのR250ロゴはリフレクター素材。夜間車などからの視認性は抜群です。
使い勝手を考えると、中の仕切りはあえて無にしました。

グレー質量(g)140長さL×高さH×幅W(mm)330×70~130×50素材ポリエステルタスロン、ポリエステル100% 裏面PUコーティング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54806055R25-O-WPFRAMEINBAG
6,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする