曜日別特売

オイルフィラーキャップオープナー

オイルフィラーキャップオープナー - KTC
(2件のレビュー)

ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。
国産車純正フィラーキャップに合わせた専用設計で、フィラーキャップを傷つけることなくしっかりと捉えます。
本体色はエンジンルーム内で目立つ明るいカラー(イエロー)を採用し、視認性を向上させています。

用途
固着して素手で回らないオイルフィラーキャップの緩め作業に。
外したキャップは製品の上に載せておくことができます。(紛失防止、閉め忘れ防止)
適合凸形状を採用する全メーカーのオイルフィラーキャップ。(多角形状のキャップには非対応です)質量(g)40差込角(sq.)9.5サイズ(mm)70×63×62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54808243AE30
3,470
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54808243
2023-09-05
用途: 車の整備
運輸・通信業

大変使いやすくて良いです
値段わそれなりにしますが良いです

対象商品 : 54808243
2020-11-24
用途: クルマのメンテナンス
運輸・通信業

新製品です。いつも固いキャップを開ける時に奮闘していました。樹脂製のキャップに金属工具は掛けたくないし、でも手では開かない。これを使ったらすんなりと回りました。
中心に9.5sqの穴があるので、ラチェットハンドル等を使ってさらに力を掛ける事も可能です。
素材はポリプロピレン樹脂、独特の形状で手の力が掛けやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする