曜日別特売

リレープライヤ

リレープライヤ - KTCリレープライヤ - KTCリレープライヤ - KTC
(2件のレビュー)

1つの工具でリレーソケットのフックを解除しながらリレーを引抜きが可能。
フックが無く素手では引き抜く事ができない個所にも最適。

用途自動車に使用されているプラグインリレーの取外し。適合リレー周辺が狭い車両等。リレーサイズW22.5×D15×H25.5mmのプラグイン端子リレー。質量(g)188寸法L1(mm)185寸法L2(mm)60寸法W(mm)47アズワン品番65-2490-26内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54808408AD201
12,600
9,298
10,228(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54808408
2021-02-10
用途: 自動車整備

KTC製で安心のクォリティーです。
滑って取れないんじゃないかと思いましたが、ちゃんと取れました。

対象商品 : 54808408
2020-09-18
用途: 自動車整備
足立自動車

挟むタイプなので滑るかと思ったがしっかりホールドします。
プライヤーで作業するとカバーの変形や割れに気を使いますがコレはそんな心配はない様です。
狭い隙間にも入り活躍してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする