KTC
リレークローA
こんなお得な商品も!
リレープライヤー
モノタロウ
¥
1,598
税込
¥
1,758
(23)
リレープライヤ(AD201)の補給部品です。
KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(SCP-171, 1715)をお持ちの場合は、本製品を取り付けリレープライヤとして使用可能です。
質量(g)
17
寸法L1(mm)
44.5
寸法B(mm)
9.3
寸法L2(mm)
28.5
アズワン品番
65-2490-27
内容量
1本
注意
※六角穴付き止めねじは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54808417
AD201-1
¥
9,350
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る