曜日別特売
モノタロウ

フロアシート ポリエチレン製 フロント用 ノンスリップタイプ

フロアシート  ポリエチレン製  フロント用 ノンスリップタイプ - モノタロウフロアシート  ポリエチレン製  フロント用 ノンスリップタイプ - モノタロウフロアシート  ポリエチレン製  フロント用 ノンスリップタイプ - モノタロウフロアシート  ポリエチレン製  フロント用 ノンスリップタイプ - モノタロウフロアシート  ポリエチレン製  フロント用 ノンスリップタイプ - モノタロウフロアシート  ポリエチレン製  フロント用 ノンスリップタイプ - モノタロウフロアシート  ポリエチレン製  フロント用 ノンスリップタイプ - モノタロウフロアシート  ポリエチレン製  フロント用 ノンスリップタイプ - モノタロウ
(3件のレビュー)

裏面すべり止め加工されていますのですべりにくく、作業効率に優れています。使用することでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。

用途自動車整備、販売、展示車用など。材質HDPE+ノンスリップPE厚さ(μm)45寸法(cm)42×53(1枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54846104-1パック(50枚)ロール 縦
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54846113-1パック(500枚)ロール 横
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
種別
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
54846113-1パック(500枚)ロール 横8,2989,128
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54846104
2024-07-29
用途: 整備作業後の納車時
小山スズキ販売 株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

ノンスリップとの商品名ですが予想より滑る感じは他の製品と変わらないと感じます

2が参考にしています
対象商品 : 54846104
2022-01-19
用途: 来場者用
農・林・水産業

来場者用に使わせていただいています。
問題なく使えているので毎回購入させていただいております。

2が参考にしています
対象商品 : 54846104
2020-12-04
用途: 作業中、出庫時の室内清掃

濡れても破れないし、コストパフォーマンスも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする