曜日別特売
モノタロウ

布製シートカバー フロント用 2枚セット

布製シートカバー フロント用 2枚セット - モノタロウ布製シートカバー フロント用 2枚セット - モノタロウ布製シートカバー フロント用 2枚セット - モノタロウ布製シートカバー フロント用 2枚セット - モノタロウ
(16件のレビュー)

試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。綿が配合されているため、高級感があります。

用途自動車整備、販売、展示車用など。材質綿、ポリエステル幅(mm)730高さ(mm)1460内容量1セット(2枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54846129-
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 車のメンテナンス

某有名なシートにかぶせて、ちょうど良い寸法。 もう少し大きくても良いがこの価格では満足です。

対象商品 : 54846129
2025-07-31
用途: 自動車のガレージ保管

布がとてもしっかりとしており、
整備用としてはもちろん、
シートの維持保管にも最適

対象商品 : 54846129
2025-07-25
用途: 自動車シートの保護

青空駐車場でも直射日光を避けることが出来るため、シートを保護出来る

2025-07-03
用途: 車両メンテナンス
教育・研究機関

生地がとてもしっかりしてるので、耐久性が良さそうです。

2025-03-31
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗品と思って初めてですが、2セット購入。生地は少し薄いように思いますが、ロゴ無しの黒は良いと思う。この価格で2枚セットは他社ではあり得ないので、リピート間違い無しです!

対象商品 : 54846129
2025-02-01
用途: 車のメンテナンス
その他業種

ヘッドレスト部分が袋状になっているので乗り降りの際のズレが少ないです。生地の厚みは十分でサイズに余裕があり、ほとんどのシートに対応できると思います。洗濯できるところも良い点だと思います。他社の品を使っていましたがこちらの方が良いと思いました。

対象商品 : 54846129
2023-02-08
用途: 自動車整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

汚れた作業着で車を移動する時にさっと掛けられるので便利です

2022-08-03
用途: シートの保護や汚れ防止に。
卸売・小売業

本革シートの保護や、バケットシートのサイドの摩耗防止や、シートの日焼け防止などなど。
多目的に使用しています。
意外と、日焼けします。
1年くらいで、黒が灰色に変色します。
それだけ、シートを日光から守っていると考えれば、安い投資だと思います。
フルバケのサイドの摩耗も防げます。
できれば、袋部分が、倍くらい長くて、もう二回りくらい大きい物を販売してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
本革シートにも使用可能でしょうか。
回答:
本革シートにもご使用頂けます。
2が参考にしています
2021-06-04
質問:
防水に対応している商品でしょうか。
回答:
材質:布製のため、防水には対応しておりません。
2021-06-04

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする