レンゴー
OPPテープ
変色しにくい透明テープ
厚手でしっかりタイプ
用途
セロハンテープの代替品
テープ厚さ(μm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(200巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54809625
SS-4 5515
クリア
15
50
0.055
OPP
アクリル
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください