R.A.T. 4+ 有線ゲーミングマウス

R.A.T. 4+ 有線ゲーミングマウス - MadcatZ(マッドキャッツ)

R.A.T. 4+ は2千万回の耐久性を誇る業界トップクラスのオムロン製スイッチを採用し、連続した素早いクリックの取りこぼしもありません。また、調整可能なパームレストを採用し、掴み持ち、かぶせ持ち、つまみ持ちのいずれのスタイルにも即座に対応します。

用途R.A.T. 4+ は2千万回の耐久性を誇る業界トップクラスのオムロン製スイッチを採用し、連続した素早いクリックの取りこぼしもありません。また、調整可能なパームレストを採用し、掴み持ち、かぶせ持ち、つまみ持ちのいずれのスタイルにも即座に対応します。仕様DPI(Dot Per Inch)Max:7200、IPS:150インチ/秒、加速度:30G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト、イルミネーション:赤色LED付属品セットアップガイド形状人間工学的、右利き質量(g)93本体質量(g)93センサータイプ接続方式USB 2.0センサーPMW3330本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×108×38保証期間2年ケーブル編組ファイバー、長さ:180万ボタン数7互換性システム要求 Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降グリップタイプユニバーサル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54809844MR03MCINBL000-0J
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする