R.A.T. 6+ は5千万回の耐久性を誇る業界トップクラスのオムロン製スイッチを採用し、連続した素早いクリックの取りこぼしもありません。また、調整可能なパームレストにより掴み持ち、かぶせ持ち、つまみ持ちのいずれのスタイルにも即座に対応し、重量調整も可能。
用途センサー Pixart PMW 3360。DPIレンジ 最大12,000、USBポーリングレート 125, 250, 500 OR 1000HZ、トラッキングスピード 250 IPS、最大加速度 50G、フレームレート 12,000、左右ボタン 最大5,000万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 11、重量 120G(ケーブル含まず)仕様DPI(Dot Per Inch)Max:12000、IPS:250インチ/秒、加速度:50G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト、Weigth付属品セットアップガイド形状人間工学的、右利き色黒質量(g)120本体質量(g)120センサータイプ光接続方式USB 2.0センサーPMW3360本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×119×39保証期間2年ケーブル編組ファイバー、長さ:180万ボタン数11互換性システム要求 Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降グリップタイプユニバーサル内容量1台