R.A.T. PRO S3 は5千万回の耐久性を誇り最高信頼度のオムロン製スイッチを採用。また、前後左右自由に調整可能なパームレスト機構を採用。パームレストは左右15度の傾きをつけられ、メインフレームから最大12mm長さを延長することが可能です。
用途センサー Pixart PMW 3330、DPIレンジ 最大7200、USBポーリングレート 最大2,500HZ、トラッキングスピード 150 IPS、最大加速度 30G、フレームレート 8,000、左右ボタン 最大5,000万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 8、重量 80G(ケーブル含まず)仕様DPI(Dot Per Inch)Max:7200、IPS:150インチ/秒、加速度:30G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト、イルミネーション:1680万RGBカラー付属品セットアップガイド形状人間工学的、右利き色黒質量(g)80スイッチオムロン、50M本体質量(g)80センサータイプ光接続方式USB 2.0センサーPixArt PWM3330本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×110×35保証期間2年ケーブル編組ファイバー、長さ:180万ボタン数8互換性システム要求 Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降グリップタイプ爪/指先内容量1台