R.A.T. AIRは、最適化されたエルゴノミクスデザインや機能のみならず、ケーブルのフリクションを無くすためのワイヤレス技術も備えています。最新のコンデンサ技術を用い、電池の残量を気にすることなく使い続けることができ、さらに排熱という副作用もありません。
用途センサー Pixart PMW 3360、DPIレンジ 最大12,000、USBポーリングレート 25, 250, 500 OR 1000HZ、トラッキングスピード 250 IPS、最大加速度 50G、左右ボタン 最大2,000万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 10、重量 685G (アクティベーションボード含む)仕様DPI(Dot Per Inch)Max:12000、IPS:250インチ/秒、加速度:50G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト、イルミネーション:1680万RGBカラー付属品セットアップガイド、LED搭載専用マウスパッド形状人間工学的、右利き色黒質量(g)145本体質量(g)145センサータイプ光接続方式USB 2.0センサーPixArt PWM3360本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×111×38保証期間2年ボタン数11互換性システム要求:Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降グリップタイプユニバーサル内容量1台