曜日別特売

18-8シンプル深型茶こし2重アミ

18-8シンプル深型茶こし2重アミ - 佐藤金属興業18-8シンプル深型茶こし2重アミ - 佐藤金属興業
網目外アミ:18メッシュ、内アミ:40メッシュ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
外寸(mm)
内寸(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54814324-19575×737364-4189-15
1,000
899
989(税込)
4日以内出荷
54814333-17464×606064-4189-16
900
739
813(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする