曜日別特売

沸騰調理する全自動ミキサー

沸騰調理する全自動ミキサー - アミティ沸騰調理する全自動ミキサー - アミティ沸騰調理する全自動ミキサー - アミティ沸騰調理する全自動ミキサー - アミティ沸騰調理する全自動ミキサー - アミティ沸騰調理する全自動ミキサー - アミティ沸騰調理する全自動ミキサー - アミティ沸騰調理する全自動ミキサー - アミティ

高性能マイコン内蔵により沸騰調理。
6枚刃と12段階の切り替えにより粗刻みからキメ細かい調理が出来ます。
ボタンを押すだけで6種の自動調理が選択出来ます。
(スムージー、ジュース、ソース類、お粥、豆乳、スープ類) (加熱温度や調理時間などは手動で選べます)
調理例生米と水だけで沸騰した白粥-約17分、生カボチャと水だけで沸騰したカボチャスープ-約18分乾燥大豆と水だけで沸騰した豆乳-約30分/ろか不要野菜やフルーツのスムージー-約2分。

容量(mL)1750消費電力(W)1850ホワイト質量(kg)10.3間口W×奥行D×高さH(mm)235×250×530回転数(min-1[r.p.m])2500~30000電源単相100V 50/60Hz定格時間(分)2(30000回転時)処理能力1.2アズワン品番64-4189-20TKG品番9-0925-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54814376AD-17017501850
120,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする