曜日別特売

焼きまへんか

焼きまへんか - ニチネン焼きまへんか - ニチネン焼きまへんか - ニチネン

1台で串焼き、網焼き、プレート焼きができます。ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく 使えて経済的です。圧力感知安全装置搭載。ボンベの取リ外しが簡単なマグネット着脱式を採用。カセットボンベはマイボンベL3本組<GBV20>。

仕様プレート付付属品焼き網、ホットプレート、串焼き棒質量(kg)3間口W×奥行D×高さH(mm)398×221×126使用時間(分)約90(専用ボンベ1本あたり)点火方式圧電点火方式アズワン品番64-4189-91ガス消費量(g/h)165TKG品番9-1019-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54814893KC-112
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする