TKG
TKGスーツケースキャリー
2種類のハンドルの高さで運搬時の負担を軽減します。
仕様
バゲージカート
質量(kg)
6.5
材質(本体)
ステンレススチール
間口W×奥行D×高さH(mm)
840×540×950×850
積載荷重(kg)
200
キャスター径(Φmm)
Φ70ウレタン(自在×4 ストッパー付×2)
アズワン品番
64-4190-36
TKG品番
9-1250-0501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54815286
-
¥
88,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください