曜日別特売

ジックザック プレースマット ストーン

ジックザック プレースマット ストーン - ZICZACジックザック プレースマット ストーン - ZICZACジックザック プレースマット ストーン - ZICZACジックザック プレースマット ストーン - ZICZACジックザック プレースマット ストーン - ZICZAC

華やかなテーブルを演出できる。上品でモダンなプレースマットが登場。

材質塩化ビニル82%,ポリエチレン18%間口W×奥行D(mm)420×320内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54828708-グリーン64-4203-849-2016-0101
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
54828717-キャメル64-4203-859-2016-0102
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
54828726-ブラウン64-4203-869-2016-0103
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
54828735-キャラメル64-4203-879-2016-0104
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
54828744-レッド64-4203-889-2016-0105
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする