Carlisle(カーライル)
リッジ・ディナーウェア クーププレート
カーライル ストーンウェアのような風合いで、重量のあるヘビーウェイト・メラミンディッシュシリーズ
材質
メラミン
高さ(mm)
35
短辺(mm)
235
長辺(mm)
250
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54829523
53101
セメント
9-2410-0101
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
54829539
53101
マーブル
9-2410-0102
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
54829548
53101
スレート
9-2410-0103
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
54829557
53101
ソープストーン
9-2410-0104
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください