Carlisle(カーライル)
リッジ・ディナーウェア サラダプレート
カーライル ストーンウェアのような風合いで、重量のあるヘビーウェイト・メラミンディッシュシリーズ
材質
メラミン
高さ(mm)
30
短辺(mm)
226
長辺(mm)
230
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54829724
53106
セメント
9-2410-0601
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
54829733
53106
マーブル
9-2410-0602
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
54829749
53106
スレート
9-2410-0603
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
54829758
53106
ソープストーン
9-2410-0604
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください