Carlisle(カーライル)
リッジ・ディナーウェア ディナープレート
カーライル ストーンウェアのような風合いで、重量のあるヘビーウェイト・メラミンディッシュシリーズ
材質
メラミン
高さ(mm)
35
短辺(mm)
265
長辺(mm)
270
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54829767
53107
セメント
9-2410-0701
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
54829776
53107
マーブル
9-2410-0702
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
54829785
53107
スレート
9-2410-0703
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
54829794
53107
ソープストーン
9-2410-0704
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください