曜日別特売

トライタン ピルスナー

トライタン ピルスナー - アームカンパニー

500ml部分に目盛付です。
トライタン ガラスのような新素材で、割れないグラス!ガラスのような透明感がありながら、耐久性に非常に優れ、落としても割れませんので、屋外でのイベント、パーティなどで安心してご使用いただけます。
トライタンとはアメリカのイーストマン社が開発した最新の合成樹脂「Eastman Tritan TM(イーストマン トライタン)」です。
人体に影響する可能性があると示唆される物質BPA(ビスフェノールA)を含まない新素材です。
哺乳瓶などにも使用されていて、軽くて丈夫で安全性も高い素材です。洗浄器対応。

容量(mL)720精度(%)80品名・タイプショットグラス耐熱温度(℃)99耐冷温度(℃)-25アズワン品番64-4205-70TKG品番9-2209-0301直径×口径×高さ(mm)73×70×250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54830196DITR0721
1,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする