ステンレス スライド式伸縮突っ張り棚 2段

ステンレス スライド式伸縮突っ張り棚 2段 - TAKAGI(高儀)ステンレス スライド式伸縮突っ張り棚 2段 - TAKAGI(高儀)

サビにくいステンレス製
工具を使わずに簡単に設置できる突っ張りタイプ
ストッパー付でパイプ棚を引き出すときのすっぽ抜けがなく安心

用途キッチン出窓に設置でき収納力アップ材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂・TPR耐荷重(kg)約10(棚一枚あたり約5)アズワン品番64-4073-63外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600~900×260×620~1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54830713TR2-900S
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする