自作用Cat6a LANケーブル 304.8m ブルー 単線 NEC規格CMR難燃グレード リール巻き箱入りタイプ カテゴリ6a対応ギガビットイーサネットケーブル

自作用Cat6a LANケーブル 304.8m ブルー 単線 NEC規格CMR難燃グレード リール巻き箱入りタイプ カテゴリ6a対応ギガビットイーサネットケーブル - StarTech.com

StarTech.comのカテゴリ6aケーブルは、電磁干渉(EMI/RFI)とノイズに対する保護機能を備え、高速で安定した10ギガビットネットワーク接続を行います。
各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。
また、使用しているRJ45コネクタはツメ折れ防止カバーとモールド加工の両方に対応しています。コネクタクリップとケーブルへの損傷を防ぎ、不慮の切断やネットワーク性能の低下を防止します。
各種ケーブル長とカラーから選べるStarTech.com製シールド加工カテゴリ6aケーブルは、配線の整理とネットワーク接続の識別がしやすく、総合的なネットワークソリューションを提供します。

用途
CMRライザー難燃性が求められる用途(複数階の床を貫通、エレベーターシャフト、壁に埋め込む配線など)
データ、音声、動画を10ギガビットネットワークで伝送
コネクタRJ45シールドUTPケーブル伝送帯域(MHz)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54038365WIRC6ASPATBLCAT6A304.8ブルー銅線(単線)
オープン
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする